Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee Pastell A4 120g/qm goldgelb VE=250 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Trophee Pastell A4 120g/qm goldgelb VE=250 Blatt
Kopierpapier Trophee Pastell A4 120g/qm goldgelb VE=250 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA292231
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1206C
EAN/GTIN:
     3329680120608
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Clairefontaine Trophee Papier ist erhältlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen Stärken um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
  • Format A4
  • Papiergewicht 120g/qm
  • VE=250 Blatt
  • Farbe goldgelb
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
1.875 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
gelb
Farbname:
goldgelb
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
120 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
5
€ 5,87*
ab € 4,80*
€ 6,65*
1 Tag
26
1
€ 5,95*
ab € 4,50*
€ 7,14*
1
€ 7,95*
ab € 4,43*
€ 7,15*
1
€ 5,50*
ab € 5,27*
€ 9,19*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 125 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,0192* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011346
ab € 5,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.