Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA290481 Herst.-Nr.: 91900 EAN/GTIN: 9003260050007 |
| |
|
| | |
| - Ordner
- Rückenbreite: 75 mm
- Hebelmechanik
- Ausführung: Hartpappe
- Farbe: schwarz
- Format/Größe: A5 quer
Weitere Informationen: | | Blattformat: | A5 | Bruttogewicht: | 0.271 kg | Farbe: | schwarz | Farbname: | schwarz | Greifloch: | ja | Kantenschutz: | nein | Marke: | Bene | Material: | Pappe | Mechaniktyp: | Hebelmechanik | Rückenbreite: | 75 mm | Rückenschild: | geklebt | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Aktenordner A5 quer, Standardordner A5 quer, leitz-ordner a5, aktenordner a5 quer, standardordner a5 quer leitz, Büro, BüroOrdner, Hebelordner, Ordner, Papp, Papp-Ordner, PappOrdner |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,77* | € 6,30* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 3,99* | € 6,62* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 4,00* | € 6,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|