Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA287715 Herst.-Nr.: GB2 EAN/GTIN: 0021200598692 |
| |
|
| | |
| - Zum Markieren, Strukturieren aller Papierunterlagen
- Zum schnellen Wiederfinden wichtiger Seiten
- Signalstark, beschriftbar, selbsthaftend, transparent, ablösbar, wiederverwendbar
- 50 Haftstreifen im Spender
- Maße: 25,4x43,2 mm
- Farbe: grün/blau
- VE=2x50 Streifen
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 2x50 Blatt | Blattformat: | 25,4x43,2mm | Breite: | 25,4 mm | Bruttogewicht: | 0.02 kg | Farbe: | blau/grün | Farbname: | blau/grün | Länge: | 43,2 mm | Marke: | Post-it Index | Material: | PES (Polyester) | Packungsinhalt: | 2x50 Blatt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Index-Haftstreifen, Index-Streifen, Register-Etikett, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Haftstreifenspender, Motiv-Haftmarker, Motiv-Haftstreifen, Motivhaftmarker, Motivhaftstreifen, Post-It Index-Marker, Post-It Marker, haftstreifenspender post-it, post-it marker, haftstreifenspender grün, Haftsignal, Index, Indexstreifen, Markierungsfähnchen, Pagemarker |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,14* | € 5,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 3,29* | € 5,72* | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 3,39* | € 6,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|