| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA279378 Herst.-Nr.: REF21108 EAN/GTIN: 4011166211083 |
| |
|
| | |
| - aus ABS-Kunststoff mit Gummidichtung und Wandhalterung
- Inhalt DIN 13157 + Zusatzausstattung für Lebensmittel und Gastronomie
- Druck: 2-farbig: weiß/silber
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Lebensmittel + Gastronomie | Bruttogewicht: | 3.1 kg | Farbe: | blau | Farbname: | blau | Inhalt nach DIN: | 13157 | Marke: | Leina-Werke | Material: | ABS (Acryl-Butadien-Styrol) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbandkoffer, Verbandskoffer, erste hilfe kasten din 13157, erste hilfe kasten, leina erste hilfe kasten, Erste, Heftpflaster, Hilfe, Koffer, Pflaster, Verbandmittel, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 94,31* | € 117,01* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 91,44* | € 117,02* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 96,09* | € 119,75* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,50* | € 145,65* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 118,42* | € 145,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|