Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm 300g/qm himmelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fotokarton 50x70cm 300g/qm himmelblau
Fotokarton 50x70cm 300g/qm himmelblau
Artikel-Nr.:
     467-KATA278267
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6130
EAN/GTIN:
     4001868061307
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Foto-Karton
Fotokarton
  • Fotokarton 300g/qm
  • Format 50x70cm
  • himmelblau
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
blau
Farbname:
himmelblau
Länge:
700 mm
Marke:
Folia
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photokarton, Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, foto-karton 50x70cm 300g, foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,16*
ab € 4,17*
€ 6,71*
€ 5,50*
ab € 4,14*
€ 7,56*
Lager 467
2
€ 5,87*
ab € 4,76*
€ 7,56*
2 Tage
327
€ 1,95*
ab € 4,86*
€ 7,68*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6137E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 4,17*
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6117E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6190E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6100E
ab € 4,16*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,112*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 4,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.