Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 77095 Karton 10 Blätter 300 g/m²


Menge:  Bogen  
Produktinformationen:
Folia 77095 Karton 10 Blätter 300 g/m²
Folia 77095 Karton 10 Blätter 300 g/m²
Artikel-Nr.:
     690-272061095
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     77095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bastelkarton
Foto-Karton
Fotokarton
Photokarton
Weitere Informationen:
Technische Details
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Mehrfarbig
Verpackungsdaten
Blätter pro Packung
10 Blätter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
190
10
pro Bogen
€ 5,49*
ab € 1,14102*
€ 1,70102*
2 Tage
90
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,16*
€ 3,05*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,46*
€ 13,21*
2 Tage
83
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 11,49*
€ 15,97*
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Bögen
€ 1,70102*
€ 2,02421
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 1,61102*
€ 1,91711
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 1,53102*
€ 1,82191
pro Bogen
ab 100 Bögen
€ 1,49102*
€ 1,77431
pro Bogen
ab 15000 Bögen
€ 1,14102*
€ 1,35781
pro Bogen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Bögen
Mindestbestellmenge: 10 Bögen ( entspricht € 17,0102* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6137E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6117E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6190E
ab € 0,52*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6100E
ab € 4,18*
Sonstiges
Folia
6101E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 4,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.