Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Weiß
Folia 50x70cm 300g/m² Fotopapier Weiß
Artikel-Nr.:
     256-336-6100
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6100E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Foto-Karton
Fotokarton
  • Hohe Qualität
    - Helle Farbena
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
700 mm
Merkmale
Mediengewicht
300 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Blätter pro Packung
10 Blätter
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 256
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,18*
€ 6,61*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 4,19*
€ 7,59*
3 Tage
160
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,86*
€ 7,59*
2 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 4,99*
ab € 5,2265*
€ 8,1565*
2 Tage
1384
pro Paket
€ 5,49*
ab € 6,1338*
€ 9,2338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 256
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 256
Versand: Lager 256
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 256
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6137E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 4,18*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6117E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6120E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6190E
ab € 0,52*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6101E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,112*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 4,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.