Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotokarton 50x70cm 300g/qm hochrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fotokarton 50x70cm 300g/qm hochrot
Fotokarton 50x70cm 300g/qm hochrot
Artikel-Nr.:
     467-KATA278217
Hersteller:
     Folia
Herst.-Nr.:
     6120
EAN/GTIN:
     4001868061208
Suchbegriffe:
Abfluss Winkelstück
Abwasser Winkelstück
Foto-Karton
Fotokarton
  • Fotokarton 300g/qm
  • Format 50x70cm
  • hochrot
Weitere Informationen:
Blattformat:
50x70cm
Breite:
500 mm
Farbe:
rot
Farbname:
hochrot
Länge:
700 mm
Marke:
Folia
Material:
Karton
Papiergewicht:
300 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Photokarton, Fotodruckpapier, Fotoformatpapier, Fotokarte, Fotopapier, Photodruckpapier, Photoformatpapier, Photopapier, Passepartoutkarton, Passepartoutpappe, foto-karton 50x70cm 300g, foto-karton 300g, foto karton, Bastelkarton, Foto, Foto-Tonkarton, FotoTonkarton, Photo, Photo-Tonkarton, PhotoTonkarton, Tonkarton, Tonpapier
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,53*
€ 0,85*
2 Tage
3160
10
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,61438*
€ 0,98438*
1
pro Stück
€ 4,16*
ab € 4,17*
€ 6,57*
Lager 467
21
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 4,78*
€ 7,41*
3 Tage
120
1
pro Paket
€ 1,95*
ab € 4,88*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Folia
6137E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6185E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6110E
ab € 0,53*
Sonstiges
Folia
6184E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6151E
ab € 0,54*
Sonstiges
Folia
6158E
ab € 0,89*
Sonstiges
Folia
6117E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6123E
ab € 0,58*
Sonstiges
Folia
6122E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6190E
ab € 0,52*
Sonstiges
Folia
6128E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
6100E
ab € 4,17*
Sonstiges
Folia
6101E
ab € 0,59*
Sonstiges
Folia
77095
ab € 1,112*
Sonstiges
Folia
6108
ab € 4,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.