Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eimer Bucket 14l rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eimer Bucket 14l rot
Eimer Bucket 14l rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA273842
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     1809414080
EAN/GTIN:
     7318089414087
Suchbegriffe:
Baueimer
Einweg-Eimer
Kunststoff-Eimer
Kunststoffeimer
  • Stabiler Eimer in Rechteckform
  • Fassungsvermögen 14 Liter
  • Mit ergonomischem Handgriff für leichte Handhabung und Transport
  • Maße: 285 x 280 x 285 mm (B x H x T)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Füllmenge: 14 Liter
Besonderheiten:
mit Kunststoffbügel
Breite:
285 mm
Bruttogewicht:
0.56 kg
Farbe:
rot
Farbname:
rot
Fassungsvermögen:
14 l
Höhe:
280 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Tiefe:
285 mm
Weitere Suchbegriffe: Plasteeimer, Plastikeimer, Haushaltseimer, Putzeimer, Wirtschaftseimer, putzeimer durable rot 14 liter, haushaltseimer, haushaltseimer acryl, Abfalleimer, Abfallsammler, Eimer, Reinigung, Wischeimer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 5,69*
€ 7,91*
13 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,49*
ab € 6,03*
€ 8,37*
1
€ 5,50*
ab € 5,39*
€ 8,84*
5 Tage
unbekannt
1
€ 4,50*
ab € 6,37*
€ 11,02*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 60 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 150 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 47,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
1809414040
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.