Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA27306X Herst.-Nr.: 4-383003 EAN/GTIN: 4004764013890 |
| |
|
| | |
| - Flipchartmarker edding 383
- nachfüllbar
- Geruchsneutrale Tinte auf Wasserbasis
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Keilspitze, Spitze austauschbar
- Kunststoffschaft
- Kappe umsteckbar, Clip vorhanden
- Schaftfarbe: türkis
- Strichstärke: 1 - 5mm
- Schreibfarbe: blau
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.01898 kg | Farbe: | blau | kann einige Tage offen liegen ohne einzutrocknen: | ja | Kappe umsteckbar: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Edding | nachfüllbar: | ja | Schaftfarbe: | türkis | Schreibfarbe: | blau | Spitzenart: | Keilspitze | Strichbreite: | 1-5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,70* | € 1,26* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,49* | ab € 0,72* | € 1,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,99* | ab € 0,84* | € 1,51* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,84* | € 1,52* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,92* | € 1,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|