Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenleiste 8-fach 3m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosenleiste 8-fach 3m weiß
Steckdosenleiste 8-fach 3m weiß
Artikel-Nr.:
     467-KATA268211
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1159320018
EAN/GTIN:
     4007123114405
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
  • 8 Schutzkontakt-Steckdosen mit 45 Grad Anordnung zum bequemen Einstecken von Winkelsteckern.
  • mit 3m Anschlußleitung
  • 2-poliger beleuchteter Sicherheitsschalter
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
8
Bruttogewicht:
0.67 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Kabelbezeichnung:
H05VV-F 3G1,5
Kabellänge:
3 m
Kabeltyp:
Steckdosenleiste
konfliktmaterialfrei:
ja
Länge:
410 mm
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 8,50*
ab € 7,053*
€ 8,963*
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 7,54*
€ 9,58*
7 Tage
2511
6
€ 5,99*
ab € 7,58*
€ 9,73*
Lager 467
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 7,75*
€ 9,82*
7 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,88*
€ 10,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 150 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 58,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1159750015
ab € 9,7718*
Ähnlich
Brennenstuhl
1952280100
ab € 11,1112*
Ähnlich
Brennenstuhl
1153390128
ab € 9,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.