Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA244015 Herst.-Nr.: 268-1302.38 EAN/GTIN: 7612176105453 |
| |
|
| | |
| - Aufbaueinheiten zur Erweiterung von styrodoc Sortierstationen
- 3 Fächer breit, einfache Steckmontage
- sehr stabil
- Fachhöhe Standart 57mm
- viele Kombinationsmöglichkeiten
- Aufbaueinheit 1 Etagen 3 Fächer
- grau/blau
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | 6 Fächer | Breite: | 140 mm | Farbe: | grau/blau | Farbname: | grau blau | für Format: | bis C4 | Höhe: | 723 mm | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Styro | Material: | Kunststoff | stapelbar: | ja | Tiefe: | 331 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortierstation, Wandsortieranlage, ablagesystem styro grau, ablagesystem, ablagesystem styro, Accessoire, Aufbaueinheit, Briefablage, Briefablage-Kasten, BriefablageKasten, Formularkasten, Kasten, Schreibtisch, Schreibtisch-Accessoire, SchreibtischAccessoire, Schublade, Stapelkassette |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 26,45* | € 35,65* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,56* | € 35,65* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 26,53* | € 35,69* | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 28,88* | € 39,90* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,84* | € 40,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|