Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury Streifenschnitt 5,8mm 70l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Mercury Streifenschnitt 5,8mm 70l
Aktenvernichter Mercury Streifenschnitt 5,8mm 70l
Artikel-Nr.:
     467-KATA226571
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102433EU
EAN/GTIN:
     5028252063340
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • Die patentierte Mercury-Technologie vermeidet aktiv Papier-Stau
  • Ein Sensor erkennt vor dem Betrieb, dass ggf. zu viel Papier eingelegt wurde und das Gerät beginnt garn icht erst mit der Vernichtung
  • Dadurch wird ärgerlicher Papierstau, Schmutz und Zeitaufwand vermieden
  • Umweltfreundliche Energiesparfunktion
  • Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
  • Einfach zu leerender, ausziehbarer Abfallbehälter
  • Seperater Abfallbehälter für CD's, DVD's und Kreditkarten
  • geeignet für 5+ Nutzer Büro
  • Schnittart: Streifenschnitt
  • Schnittbreite in mm: 5,8
  • Schnittleistung 70g/qm: 23 Blatt
  • Auffangvolumen: 70l
  • Gewicht: 32kg
  • Größe: HxBxT 821x480x370mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
70 l
Breite:
480 mm
Bruttogewicht:
41.7 kg
CD-Vernichtung:
ja
Einsatzort:
Abteilung
Gehäusefarbe:
schwarz
Gerätegewicht:
32 kg
Höhe:
821 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Rexel
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.083 m/s
Schneidleistung:
23 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
370 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 709,22*
€ 758,06*
€ 5,50*
ab € 694,86*
€ 758,06*
Frei Haus
ab € 744,48*
€ 788,10*
Frei Haus
ab € 758,25*
€ 826,30*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 854,53*
€ 957,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 957,35*
€ 1.139,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 949,98*
€ 1.130,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 933,77*
€ 1.111,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 895,35*
€ 1.065,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 868,22*
€ 1.033,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 854,53*
€ 1.016,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 152,03*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,16*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,75*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,47*
Zubehör
Rexel
2102442
ab € 129,55*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 317,07*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,84*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.