Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rexel Aktenvernichter Mercury RDS2270 2102433EU Streifenschnitt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-760239500
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     2102433EU
EAN/GTIN:
     5028252063340
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
Dieser Mercury Aktenvernichter für Büros mit bis zu 20 Benutzern bietet allgemeine Sicherheit. Er verfügt über Anti-Papierstau-Technologie sowie einen Ausziehrahmen für recycelbare Abfallsäcke.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Mercury RDS2270
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Aktenvernichter Mercury RDS2270
Anwendungsbereich:
Kleines Büro
Sicherheitsstufe:
P-2
DSGVO-konform:
Nein
Maße:
48 x 78,2 x 43,4 cm (B x H x T)
Vernichtet:
Papier, Heftklammern, Büroklammern, Kreditkarten, CDs/DVDs
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgeschwindigkeit:
83 mm/s
Schnittbreite:
5,8 mm
Eingabebreite:
250 mm
Schneidleistung (70 g/m²):
23 Bl. (70 g/m²)
Schneidleistung (80 g/m²):
22 Bl. (80 g/m²)
Art der Betätigung (Schneidwerk):
automatisch
Netzspannung:
230 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Motorleistung:
255 W
Sichtfenster vorhanden:
Nein
Ein-/Ausschalter vorhanden:
Ja
automatische Abschaltung vorhanden:
Ja
Gehäuseoberteil abnehmbar:
Nein
Rücklauffunktion vorhanden:
Ja
Schalldruckpegel:
60 dB
Auffangvolumen:
70 l
Garantiedauer:
2 Jahre
Gewicht:
26,3 kg
Weitere Suchbegriffe: CD Shredder, CD-Vernichter, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd schredder leitz, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Akten, Arbeitsplatzaktenvernichter, Büroaktenvernichter, CD/DVD-Vernichter, Dokumentenvernichter, Papierschredder, Papiervernichter, Papierzerkleinerer, Reißwolf, Reißwölfe, Vernichter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 710,99*
€ 768,22*
€ 5,50*
ab € 695,87*
€ 768,22*
Frei Haus
ab € 741,74*
€ 800,16*
Frei Haus
ab € 753,72*
€ 828,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 860,06*
€ 969,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 768,22*
€ 914,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,50*
€ 896,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,98*
€ 872,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,49*
€ 855,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 710,99*
€ 846,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts
DS70S-950WH1
ab € 150,47*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C200
ab € 79,89*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C80
ab € 42,76*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,32*
Zubehör
Rexel
2102442
ab € 130,00*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 316,33*
Zubehör
Neomounts
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,26*
Zubehör
Rexel
40070
ab € 51,95*
Zubehör
Rexel
2101949
ab € 23,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.