Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktenvernichter Mercury Streifenschnitt 5,8mm 50l


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktenvernichter Mercury Streifenschnitt 5,8mm 50l
Aktenvernichter Mercury Streifenschnitt 5,8mm 50l
Artikel-Nr.:
     467-KATA226522
Hersteller:
     Rexel
Herst.-Nr.:
     2102417EU
EAN/GTIN:
     5028252063241
Suchbegriffe:
Abteilungs Aktenvernichter
Abteilungs Shredder
CD Aktenvernichter
CD Schredder
  • Die patentierte Mercury-Technologie vermeidet aktiv Papier-Stau
  • Ein Sensor erkennt vor dem Betrieb, dass ggf. zu viel Papier eingelegt wurde und das Gerät beginnt garn icht erst mit der Vernichtung
  • Dadurch wird ärgerlicher Papierstau, Schmutz und Zeitaufwand vermieden
  • Umweltfreundliche Energiesparfunktion
  • Automatische Abschaltung nach 2 Minuten Nichtgebrauch
  • Einfach zu leerender, ausziehbarer Abfallbehälter
  • Seperater Abfallbehälter für CD's, DVD's und Kreditkarten
  • geeignet für 5+ Nutzer Büro
  • Schnittart: Streifenschnitt
  • Schnittbreite in mm: 5,8
  • Schnittleistung 70g/qm: 23 Blatt
  • Auffangvolumen: 50l
  • Gewicht:33,6kg
  • Größe: HxBxT 676x480x370mm
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Auffangbehältervolumen:
50 l
Breite:
480 mm
Bruttogewicht:
37 kg
CD-Vernichtung:
ja
Einsatzort:
Abteilung
Gehäusefarbe:
schwarz
Gerätegewicht:
33.6 kg
Höhe:
676 mm
Kreditkarten-Vernichtung:
ja
Marke:
Rexel
Papier-Vernichtung:
ja
Schneidgeschwindigkeit:
0.083 m/s
Schneidleistung:
23 Blatt
Schnittart:
Streifenschnitt
Schnittgröße:
5,8 mm
Sicherheitsstufe:
2
Sicherheitsstufe P (DIN 66399):
P-2
Tiefe:
370 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,69*
€ 723,54*
€ 5,50*
ab € 655,08*
€ 723,54*
Frei Haus
ab € 667,83*
€ 723,57*
Frei Haus
ab € 709,60*
€ 782,85*
Lager 467
358 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 802,78*
€ 897,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 897,17*
€ 1.067,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 893,87*
€ 1.063,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 877,28*
€ 1.043,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,68*
€ 996,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 812,36*
€ 966,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 802,78*
€ 955,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rexel
2102441
ab € 115,07*
Zubehör
Rexel
2102429EU
ab € 1.650,61*
Zubehör
Rexel
2102421EU
ab € 701,57*
Zubehör
Rexel
2104010EU
ab € 215,71*
Zubehör
Rexel
2101995EU
ab € 222,18*
Zubehör
Rexel
2105013EU
ab € 318,03*
Zubehör
Rexel
2102443
ab € 1.241,56*
Zubehör
Rexel
2102446
ab € 1.535,30*
Zubehör
Rexel
2102407EU
ab € 423,06*
Zubehör
Rexel
2020150MEU
ab € 372,69*
Zubehör
Rexel
2103026EU
ab € 5.777,84*
Zubehör
Rexel
2103035EU
ab € 2.704,32*
Zubehör
Rexel
2103025EU
ab € 3.201,50*
Zubehör
Rexel
2103039EU
ab € 5.345,91*
Zubehör
Rexel
2101941EU
ab € 73,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.