Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A4 80g/qm 100 Blatt farbig sortiert Fluo Leuchtfarben


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kopierpapier Trophee A4 80g/qm 100 Blatt farbig sortiert Fluo Leuchtfarben
Kopierpapier Trophee A4 80g/qm 100 Blatt farbig sortiert Fluo Leuchtfarben
Artikel-Nr.:
     467-KATA225794
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     4120C
EAN/GTIN:
     3329680412000
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Beim Personal Paper Pack können Sie aus einer Palette von 10 verschiedenen Farbtönen auswählen.
  • Dieses qualitativ hochwertige Full Office-Papier ist verwendbar für alle Kopierer, Laser- und Inkjetdrucker!
  • Farbe: gelb, grün, rosa, orange
  • je Farbe 25 Blatt
  • Papierformat A4
  • Papiergewicht 80 g/qm
  • Packung mit 100 Blatt
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.58 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
gelb, grün, rosa, orange
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
100 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Blätter (ab € 0,0307* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 4,45*
€ 5,30
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,38*
€ 5,21
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,90*
€ 4,64
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.