Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt minze/hellgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt minze/hellgrün
Kopierpapier Trophee A4 160g/qm VE=250 Blatt minze/hellgrün
Artikel-Nr.:
     467-KATA225522
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1025C
EAN/GTIN:
     3329680102505
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Clairefontaine Trophee Papier ist erhältlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen Stärken um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
  • Format A4
  • Papiergewicht 160g/qm
  • VE=250 Blatt
  • hellgrün
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
FSC zertifiziert
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
hellgrün
Farbname:
minze-maigrün
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
250 Blatt
Papiergewicht:
160 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
22
€ 5,95*
ab € 6,23*
€ 9,33*
Lager 467
12
€ 5,87*
ab € 6,82*
€ 10,10*
€ 7,95*
ab € 6,80*
€ 10,40*
€ 5,50*
ab € 7,88*
€ 13,12*
7 Tage
23
€ 5,99*
ab € 10,50*
€ 15,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02728* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011374
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.