Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA225514 Herst.-Nr.: 1029C EAN/GTIN: 3329680102901 |
| |
|
| | |
| - Clairefontaine Trophee Papier ist erhältlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen Stärken um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen
- Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
- Format A4
- Papiergewicht 160g/qm
- VE=250 Blatt
- Farbe: sonnengelb / kanariengelb
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | FSC zertifiziert | Blattformat: | A4 | Breite: | 210 mm | Bruttogewicht: | 2.5 kg | Druckertyp: | Inkjet/Laser/Kopierer | Farbe: | gelb | Farbname: | kanariengelb | Höhe: | 297 mm | InkJet geeignet: | ja | Kopierer geeignet: | ja | Länge: | 297 mm | Laser geeignet: | ja | Marke: | Clairefontaine | Packungsinhalt: | 250 Blatt | Papiergewicht: | 160 g/qm | Umweltzeichen: | FSC | Zertifikat: | FSC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenbogenpapier, Farbiges Kopierpapier, Farbkopierpapier, Kopierpapier farbig, Ink-Jet-Druckerpapier, Ink-Jet-Papier, Inkjetdruckerpapier, Inkjetdruckpapier, Inkjetpapier, Kopier-Karton, Kopierkarton, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, druckerpapier 160g gelb a4, ink-jet druckerpapier, ink-jet-druckerpapier 160 gr, Inkjet, Inkjet-Papier, Kopier, Laser, Papier, Spezialpapier, Tintenstrahldrucker, Tintenstrahldrucker-Papier, Tintenstrahldruckerpapier |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 6,10* | € 9,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 6,61* | € 9,80* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 6,93* | € 10,34* | | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 6,78* | € 10,41* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 7,72* | € 12,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 250 Blätter (ab € 0,02772* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|