Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Trophee A4 80g/qm VE=500 Blatt kirschrot/dunkelrot


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Kopierpapier Trophee A4 80g/qm VE=500 Blatt kirschrot/dunkelrot
Kopierpapier Trophee A4 80g/qm VE=500 Blatt kirschrot/dunkelrot
Artikel-Nr.:
     467-KATA225034
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     1782C
EAN/GTIN:
     3329680178203
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • Clairefontaine Trophee Papier ist erhältlich in einer umfassenden Farbpalette und verschiedenen Stärken um Ihren Unterlagen eine ganz persönliche Note zu verleihen
  • Dieses qualitativ hochwertige Full-Office Papier ist geeignet für alle Kopierer,Laser, und Inkjetdrucker.
  • Format A4
  • Papiergewicht 80g/qm
  • VE=500 Blatt
  • kirschrot
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
FSC zertifiziert
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
2.5 kg
Druckertyp:
Inkjet/Laser/Kopierer
Farbe:
kirschrot
Höhe:
297 mm
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
297 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Packungsinhalt:
500 Blatt
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 5,46*
€ 8,63*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 5,78*
€ 8,78*
Lager 467
9
€ 5,87*
ab € 6,25*
€ 9,45*
€ 7,95*
ab € 6,35*
€ 9,76*
€ 5,50*
ab € 7,36*
€ 12,30*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 9,45*
€ 11,25
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,31*
€ 9,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,10*
€ 9,64
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 8,09*
€ 9,63
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,25*
€ 7,44
pro Paket
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,0125* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Inapa
2100011405
ab € 6,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.