Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA213606 Herst.-Nr.: 20443901 EAN/GTIN: 7313464439013 |
| |
|
| | |
| - Handtacker zum Anbringen von Postern und für leichtere Arbeiten mit Textilien
- aus robustem ABS-Kunststoff mit Unterladermagazin aus Stahl
- Rückschlagfrei
- für Heftklammern-Typ 13/4 - 10
- Farbe: gelb
Weitere Informationen: | | Bearbeitungsstatus: | Merkmale gefüllt | Bruttogewicht: | 0.31 kg | Marke: | Rapid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tacker, Tackergerät |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,36* | € 21,46* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,68* | € 21,75* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,40* | € 22,89* | | | | | | | | 1 | | € 4,80* | ab € 17,46* | € 22,89* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 20,64* | € 26,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|