Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopierpapier Forever Evercolor DIN A3 hellblau 80 g/qm VE=500 Blatt


Menge:  Pakete  
Produktinformationen
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A3 hellblau 80 g/qm VE=500 Blatt
Kopierpapier Forever Evercolor DIN A3 hellblau 80 g/qm VE=500 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA210934
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     30006C
EAN/GTIN:
     3288580300063
Suchbegriffe:
Buntpapier
Farbpapier
Glanzpapier
Glanzpapier Bastelpapier
  • 100% Recyclingpapier ,,Blauer Engel- zertifiziert
  • Druckqualität und Papiereinzug stimmen in allen Punkten mit dem Papier, das aus Holzfasern hergestellt wird überein
  • Geeignet für alle Kopierer, Laser-und Inkjetddrucker
  • DIN A3, 80g/qm
  • hellblau
  • Verpackung a 500 Blatt
Weitere Informationen:
Breite:
297 mm
Bruttogewicht:
4.9900 kg
Farbe:
hellblau
InkJet geeignet:
ja
Kopierer geeignet:
ja
Länge:
420 mm
Laser geeignet:
ja
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
80 g/qm
Umweltzeichen:
Blauer Engel
Zertifikat:
Blauer Engel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,22*
  
Preis gilt ab 2.500 Pakete
1 Paket enthält 500 Blätter (ab € 0,02244* pro Blatt)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Pakete
€ 15,74*
€ 18,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 15,64*
€ 18,61
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 15,11*
€ 17,98
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 13,75*
€ 16,36
pro Paket
ab 125 Pakete
€ 13,32*
€ 15,85
pro Paket
ab 2500 Pakete
€ 11,22*
€ 13,35
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.