Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Türschild Silver 180x54mm 2 Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Türschild Silver 180x54mm 2 Profile
Türschild Silver 180x54mm 2 Profile
Türschild Silver 180x54mm 2 Profile
Artikel-Nr.:
     467-KATA207369
Hersteller:
     Ultradex
Herst.-Nr.:
     310177
EAN/GTIN:
     4024158022352
Suchbegriffe:
Hinweisschild Meeting
Piktogramm Meeting
Symbolschilder Meeting
Raumbeschilderung
  • Flexibles Türschilder-System,
  • silberfarbig eloxiertes Aluminium.
  • Mit 2 Profilen
  • mit dem Außenmaß: 180x54mm.
Weitere Informationen:
Breite:
180 mm
Farbe:
silber
Höhe:
54 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Ultradex
Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Raumbeschilderungssystem, Raumschilder, Raumschildersysteme, Türbeschilderung, Türbeschilderungssystem, Türschilder, Türschildersysteme, raumschild ultradex, piktogramm meeting, Beschriftungsschild, großes, Lagerbeschriftung, Magnetband, Türbeschriftung, Zimmerbeschriftung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
41
€ 8,50*
ab € 17,41*
€ 24,02*
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 17,52*
€ 24,35*
€ 4,30*
ab € 24,88*
€ 36,45*
€ 8,00*
ab € 29,92*
€ 43,32*
9 Tage
unbekannt
€ 6,00*
ab € 40,32*
€ 54,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.