Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralblock A6 90g/qm liniert farbig sortiert


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralblock A6 90g/qm liniert farbig sortiert
Spiralblock A6 90g/qm liniert farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     467-KATA207363
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     328656C
EAN/GTIN:
     3329683286561
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • Spiralblock mit Doppelspirale kopfseitig
  • satiniertes Papier
  • mikroperforiert
  • Eine Kollektion aus transparentem PP mit dezent gehaltenen Farben
  • DIN A6
  • 80 Blatt
  • Farbe: sortiert
  • Achtung!!!! Farbwahl nicht möglich
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A6
Bruttogewicht:
0.13 kg
Farbe:
sortiert
Farbname:
farbig sortiert
Lineatur:
liniert
Marke:
Clairefontaine
Material:
PP (Polypropylen)
Papiergewicht:
90 g/qm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 10,83*
€ 17,24*
Lager 467
3
€ 5,87*
ab € 13,67*
€ 20,29*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 20,29*
€ 24,1451
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 20,09*
€ 23,9071
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,86*
€ 22,4434
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,00*
€ 21,42
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,53*
€ 20,8607
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,67*
€ 16,2673
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,734* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
328655C
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.