Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA203470 Herst.-Nr.: 121-0276 EAN/GTIN: 8717496330338 |
| |
|
| | |
| - Vermindert das Risiko durch Raubüberfälle und innerbetrieblichen Diebstahl im Geschäft, indem Banknoten an der Verkaufsstelle sicher aufbewahrt werden
- Einfache, nicht sichtbare Anbringung unter dem Kassentisch
- Reines Stahlgehäuse, keine Kunststoffteile
- Wird mit zwei separaten Doppelbartschlüsseln geliefert
- Der Doppelbart-Sicherheitsschlüssel ermöglicht eine einfache Entfernung des Aufbewahrungsbehälters vom Verkaufstresen und separater Schlüssel für das Öffnen des Geldaufbewahrungsbehälters
- Grösse: 102 x 255 x 190 mm
- Gewicht: 2,2 kg
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 2.5 kg | Marke: | Safescan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Banknoten-Prüfgerät, Banknotenprüfer, Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Kassen-Schublade, Kassenlade, Kassenschublade, falschgelddetektor, Geldbox, Geldsafe, Geldtresor, Kleinsttresor, of, Point, Sale, Tresor |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 44,70* | € 60,50* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,02* | € 60,80* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 47,52* | € 62,53* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 49,83* | € 64,81* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 52,51* | € 68,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|