Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA203154 Herst.-Nr.: 100560143 EAN/GTIN: 4002030851429 |
| |
|
| | |
| - Ausstattung (Kurzfassung): für Lose-Blatt-Ablage, seitlich offen. Komfort-Sichtreiter mit aufklappbarer Rückwand und auswechselbarem Schildchen. Schlitzstanzung für Einhängeheftstreifen 27 592. Extrem steife Metallhängeschienen mit pulverbeschichteten Enden. Größe: 318 x 6 x 240 mm (B x T x H). (5er Pack mit grünem Punkt). Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print
- Material und Papiergewicht: aus Karton (RC), 230 g/qm
- für Format: für A4
- Zertifikate und Zulassungen: Umweltzeichen Der Blaue Engel
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Hängemappe | Bruttogewicht: | 0.415 kg | Einstecktasche vorhanden: | ja | Farbe: | gelb | Farbe der Rückseite: | gelb | Farbe der Vorderseite: | gelb | Farbname: | gelb | Heftungsart: | lose | Marke: | Elba | Material: | Karton | Papiergewicht: | 230 g/qm | Registraturtyp: | Hängeregistratur | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Vergabegrundlage Blauer Engel: | RAL-UZ 56 | Vorteile Blauer Engel: | Vorteile für Umwelt und Gesundheit: Altpapiernutzung schont die Wälder; geringere Umweltbelastungen als bei der Herstellung mit Frischfasern; besonders schadstoffarm | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hängemappen, elba hängemappen gelb, a4 einhängemappe, einhängemappe elba, 85801, 85801GB, Hänge, Hänge-Sammelmappe, HängeMappe, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Mappe, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturmappe, HängeSammelmappe, Mappe, Sammelmappe |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,23* | € 7,98* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,22* | € 8,00* | | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,32* | € 8,35* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 5,59* | € 8,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,08* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,044* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|