Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-122085610 Herst.-Nr.: 100560143 EAN/GTIN: 4002030851429 |
| | |
|
| | |
| Verhindert das Ausreißen des Kartons bei intensivem Gebrauch. Beschriftungsmöglichkeit mit ELBA print. Metall-Hängeschienen mit pulverbeschichteten Enden. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | chic® ULTIMATE® | Maße: | 31,8 x 24 x 0,6 cm (B x H x T) | F³r Papierformat: | DIN A4 | Grammatur: | 240 | max. Anzahl der Blätter: | 330 Bl. (80 g/m²) | Anordnung der Lage (Öffnungsseite): | oben, links, rechts offen | Organisationsaufdruck vorhanden: | Ja | Sichtreiter vorhanden: | Ja | Schlitze vorhanden: | Ja | Beschriftungsschild vorhanden: | Ja | Zertifikat/Zulassung: | Blauer Engel | Garantiedauer: | 20 Jahre | Werkstoff: | Karton | Farbe: | gelb | Packungsmenge: | 5 St./Pack. | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Hängemappe chic® ULTIMATE® |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,23* | € 7,98* | | | | | 12 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,87* | ab € 5,22* | € 8,00* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | pro Packung | € 7,95* | ab € 5,32* | € 8,35* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 2,90* | ab € 5,59* | € 8,50* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,08* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,064* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|