Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packband 38mmx66m transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packband 38mmx66m transparent
Packband 38mmx66m transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA180874
Hersteller:
     Beiersdorf
Herst.-Nr.:
     57950-00000
EAN/GTIN:
     4042448041029
Suchbegriffe:
PP-Klebeband
PP-Packband
Polypropylen-Packband
Packband
  • Verpackungsklebeband zum Bündeln und Verschließen von leichten bis mittelschweren Kartons
  • HIGH SHEAR Klebmasse für hohe Verschluss-Sicherheit
  • klebstark
  • gleichmäßig und leise abrollbar
  • lösungsmittelfrei
  • UV-beständig
  • alterungsbeständig
  • transparent
Weitere Informationen:
Abrollgeräusch:
gering
Bandbreite:
38 mm
Bandlänge:
66 m
Breite:
38 mm
Bruttogewicht:
0.124 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
transparent
Farbname:
transparent
Kerndurchmesser:
76 mm
Marke:
Nopi
Rollenlänge:
66 m
Weitere Suchbegriffe: Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, packband 66m 38mm transparent, pp-klebeband, pp-klebeband transparent, Klebeband, Kunststoff, Kunststoff-Packband, KunststoffPackband, Päckchen, Päckchen-Klebeband, PäckchenKlebeband, Paket, PaketKlebeband, Verpackungs, Verpackungs-Klebeband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 24.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 96 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 480 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 24000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.