Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch A4 PP 4 Ringe 30mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ringbuch A4 PP 4 Ringe 30mm schwarz
Ringbuch A4 PP 4 Ringe 30mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA179480
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51371E
EAN/GTIN:
     3130630513711
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
  • Ringbücher aus PP
  • DIN A4
  • 4-Ringmechanik
  • 30 mm Ringdurchmesser
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anzahl Ringe:
4
Blattformat:
A4
Bruttogewicht:
0.3 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Marke:
Exacompta
Material:
PP (Polypropylen)
Ringdurchmesser:
30 mm
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch pp a4 4-ring schwarz, ringbuch a4, ringbuch a4 4 ringe schwarz, Prospektalbum, Schulringbuch
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1496
20
€ 12,00*
ab € 2,08*
€ 2,82*
2 Tage
73
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,13*
1
€ 7,95*
ab € 1,78*
€ 3,22*
Lager 467
44
1
€ 5,87*
ab € 2,02*
€ 3,58*
1
€ 5,50*
ab € 1,65*
€ 3,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.