Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringbuch PP A4 4-Ringe 30mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
produit : 51371E, : presenté de coté
produit : 51371E, : presenté de coté
produit : 51371E, : presenté de dos
Artikel-Nr.:
     C2424-51371E
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     51371E
EAN/GTIN:
     3130630513711
Suchbegriffe:
Ringbuch
Ringbuchordner
Ringbücher
Ringmappen
Ringbuch PP A4 4-Ringe 30mm Schwarz Un classeur qui résiste aux manipulations multiples. A4 Format. Geeignet zur Ablage von Dokumenten, Prospekthüllen und A4 Register / Trennblätter. Innen bedruckt Hergestellt in Frankreich Format et poids : longueur 320 MM largeur 260 MM hauteur : 40 MM Gewicht : 300 G Format et poids Karton : longueur 565.0 MM largeur 190.0 MM hauteur : 340.0 MM Gewicht : 6422.0 G
Weitere Informationen:
Lieferant:
Exacompta
Marke:
Exacompta
Produktfamilie:
Classeur
Material:
Kaschierter Karton PP
Verpackung:
Karton
Ringe in mm:
30
Farbe:
Schwarz
Stärke Deckel:
1,8 mm
Mit Rückenetikett:
Keine Etikette
Ablageformat:
DIN A4
Anzahl Ringe:
4
Ringtyp:
Ringe in O-Form
Weitere Suchbegriffe: Ringordner, ringbuch a4 4 ringe schwarz, ringbuch a4, ringbuch, Ordner, Ordnen, Classeur
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,65*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
54570E
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.