Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandkarton MAILBOX XS 250x155x38mm gelb/anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Versandkarton MAILBOX XS 250x155x38mm gelb/anthrazit
Versandkarton MAILBOX XS 250x155x38mm gelb/anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-KATA177789
Hersteller:
     Smartbox Pro
Herst.-Nr.:
     212151020
EAN/GTIN:
     4250414104283
Suchbegriffe:
Briefbox
Post-Box
Postbox
Postkarton
  • Besonders preisattraktive (Post)Versandkartons in ansprechender farblicher Gestaltung
  • Platzsparend flachliegende Anlieferung, für kostensparende Bevorratung
  • postalisch zugelassen als Maxibrief
  • Außenmaß: 250x155x38mm
  • Innenmaß: 244x145x38mm
  • gelb/grau
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
postalisch zugelassen als Maxibrief
Breite innen:
24.4
Bruttogewicht:
0.063 kg
Farbe:
gelb/grau
Farbname:
gelb/grau
Gesamtbreite:
25 cm
Gesamthöhe:
15.5 cm
Gesamttiefe:
38 cm
Höhe innen:
14.5 cm
Länge innen:
38 cm
Marke:
smartboxpro
Material:
Wellpappe
Weitere Suchbegriffe: Postpaket, Postversandkarton, Kreuzverpackung, Rahmen-Verpackung, Rahmenverpackung, Wellpapp Wickelverpackung, Wellpappe Wickelverpackung, Wickel-Verpackung, Wickelverpackung, kreuzverpackung, Blitzbodenkarton, Buchverpackung, Faltschachtel, Ordner, Ordner-Versandbox, Ordner-Versandkarton, OrdnerVersandbox, OrdnerVersandkarton, Versand, Versandbox, Versandkarton
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,45*
€ 0,85*
Lager 467
1180
20
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,48*
€ 0,87*
1 Tag
1325
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,69*
€ 1,18*
1 Tag
1325
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,62*
€ 2,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Debatin
722182
ab € 20,36*
Zubehör
k.A.
0
ab € 8,29*
Zubehör
SETON
522V0005005
ab € 5,51*
Zubehör
Debatin
V722372
ab € 24,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.