Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb rund 30l blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb rund 30l blau
Papierkorb rund 30l blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA177501
Herst.-Nr.:
     H6106134
EAN/GTIN:
     4012086051124
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
  • Papierkorb Großraum
  • Material und Form: Polyethylen, rund
  • Anzahl der Sortierfächer: 1
  • Ausstattung: Griffrand vorhanden
  • Größe (Durchmesser x H): 350 x 405 mm
  • Volumen: 30 l
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.05 kg
Durchmesser:
350 mm
Durchmesser oben:
350 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fassungsvermögen:
30 l
flammhemmend:
nein
Höhe:
410 mm
Marke:
Helit
Material:
PE (Polyethylen)
Angebote (38)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
53
1
€ 5,95*
ab € 7,84*
€ 9,89*
Lager 467
53
1
€ 5,87*
ab € 7,83*
€ 9,92*
3 Tage
99
1
€ 2,90*
ab € 8,25*
€ 10,38*
6 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 8,54*
€ 11,27*
1
€ 5,50*
ab € 9,68*
€ 12,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,90*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,89*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,49*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,81*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,75*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0450
ab € 60,05*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.