Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb 30 l 405 mm blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb 30 l 405 mm blau
Papierkorb 30 l 405 mm blau
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4012086051124
Herst.-Nr.:
     H61061.34
EAN/GTIN:
     4012086051124
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Groß-Papierkorb 30 l

• Mit umlaufendem Griffrand
405 mm hoch, oberer Ø 350 mm.

Passende Müllbeutel ebenfalls erhältlich!
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Inhalt:
30 l
H x Ø:
405 x 350 mm
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
52
1
€ 5,95*
ab € 7,85*
€ 9,96*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,22*
€ 10,38*
2 Tage
28
1
€ 2,90*
ab € 8,26*
€ 10,43*
8 Tage
52
1
€ 5,87*
ab € 8,38*
€ 10,61*
1
€ 5,50*
ab € 9,69*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106782
ab € 2,95*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106795
ab € 2,85*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106995
ab € 3,45*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106982
ab € 25,75*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6106593
ab € 5,70*
Zubehör
k.A.
4332163424048
ab € 0,81*
Zubehör
WBV
410526
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.