Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 schwarz VE=2 Stück


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 schwarz VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 schwarz VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 schwarz VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 schwarz VE=2 Stück
Magnetrahmen Duraframe selbstklebend A4 schwarz VE=2 Stück
Artikel-Nr.:
     467-KATA176412
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     4872-01
EAN/GTIN:
     4005546404875
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
  • selbstklebender Magnetrahmenschnelles und einfaches Auswechseln von Informationen durch aufklappbaren magnetischen RahmenAnwendung im Hoch- und Querformatdoppelseitige LesbarkeitIdentische Optik des Rahmens von beiden Seitenkann an glatte, tragfähige Oberflächen geklebt und z.B. von Glas wieder entfernt werden
Weitere Informationen:
Blattformat:
A4
Breite:
322 mm
Bruttogewicht:
0.187 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
für Format:
A4
Höhe:
236 mm
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Durable
Material:
Kunststoff
Packungsinhalt:
2 Stück
Verschluss:
Magnetverschluss
Angebote (54)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
16
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,38*
€ 15,40*
3 Tage
73
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 12,38*
€ 15,47*
Lager 467
26
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,34*
€ 15,49*
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 12,72*
€ 15,83*
1
pro 2er Pack
€ 4,00*
ab € 12,89*
€ 16,42*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 15,49*
€ 18,43
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 15,37*
€ 18,29
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 14,92*
€ 17,75
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 14,54*
€ 17,30
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 13,91*
€ 16,55
pro 2er Pack
ab 25 2er Pack
€ 13,90*
€ 16,54
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 12,34*
€ 14,68
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,47*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,49*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,86*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,895*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,08*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,72*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,95*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,13*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,67*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.