Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend 2 St schwarz


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
DURABLE Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend 2 St schwarz
DURABLE Inforahmen Duraframe A4 selbstklebend 2 St schwarz
Artikel-Nr.:
     832-299332
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     487201
EAN/GTIN:
     4005546404875
Suchbegriffe:
Info-Rahmen
Inforahmen
Magnet-Rahmen
Magnetrahmen
Selbstklebender Informationsrahmen im Format DIN A4 mit aufklappbarer, magnetischer Vorderseite für schnelles und bequemes Wechseln von Informationen. Haftet dauerhaft auf allen gängigen Oberflächen und kann von glatten und festen Untergründen wie z.B. Glas wieder entfernt und neu angebracht werden. Außenmaße: 238 x 324 mm Ausgezeichnet mit dem iF product design award 2011 Ausgezeichnet mit dem reddot design award 2011 Ausgezeichnet vom Verband pbs Industrie als "Produkt des Jahres 2010"
Weitere Informationen:
weight:
0.180 kg
height:
0.005 m
width:
0.250 m
depth:
0.320 m
Angebote (55)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
20
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,45*
€ 15,20*
2 Tage
73
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 12,35*
€ 15,41*
11 Tage
32
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 12,36*
€ 15,45*
Lager 832
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 12,67*
€ 15,79*
1
pro 2er Pack
€ 4,00*
ab € 12,91*
€ 16,38*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 15,79*
€ 18,79
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 15,50*
€ 18,45
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 15,18*
€ 18,06
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 14,84*
€ 17,66
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 14,18*
€ 16,87
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 12,67*
€ 15,08
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
487307
ab € 19,39*
Ähnlich
Durable
487303
ab € 19,52*
Ähnlich
Durable
487301
ab € 19,60*
Ähnlich
Durable
487323
ab € 9,945*
Ähnlich
Durable
487207
ab € 7,925*
Ähnlich
Durable
487209
ab € 12,09*
Ähnlich
Durable
487203
ab € 6,77*
Ähnlich
Durable
487202
ab € 6,625*
Ähnlich
Durable
487101
ab € 8,93*
Ähnlich
Durable
487123
ab € 6,07*
Ähnlich
Durable
487001
ab € 6,78*
Ähnlich
Durable
487023
ab € 6,68*
Ähnlich
Durable
487223
ab € 10,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.