Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schulheft A5 Lineatur 7 16 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schulheft A5 Lineatur 7 16 Blatt
Schulheft A5 Lineatur 7 16 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA174058
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     331507C
EAN/GTIN:
     3329683315070
Suchbegriffe:
Schulheft
Schulhefte
Grundschulheft Lineatur 7 A5
Schulheft Lineatur 7 A5
  • Lineatur 7
  • kariert 7/7mm
  • Besonders robuster Einband
  • Zweifarbig
  • flexibel mit abwischbarer Zellophanfolie kaschiert
  • satiniertes Papier
  • schneeweiß
  • holzfrei
  • 90g/ qm
  • Spezielle Glättung des Papieres für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • Format DIN A5
  • 16 Blatt
Weitere Informationen:
Blattanzahl:
16 Blatt
Blattformat:
A5
Bruttogewicht:
0.06 kg
Lineatur:
Lineatur 7
Marke:
Clairefontaine
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Heft kariert, Hefte kariert, Rechenheft, Rechenhefte, Zahlenheft, Zahlenhefte, rechenheft din a5 lin 7, schulheft, schulheft lineatur 7, Diarium, kariert, Kladde, Matheheft, Mathematikheft, Notizbuch, Schreibbuch, Schreibheft
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,59*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 16 Blätter (ab € 0,03688* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.