Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA164453 Herst.-Nr.: ARIAH7035 EAN/GTIN: 9003182070350 |
| |
|
| | |
| - Die Profi-Zeichenplatte, die Basis für den Techniker von morgen.
- Skalierung mit zusätzlicher Format- und Zeichnungsrandmarkierung. Dauergleitprofil.
- 2 Magnetklemmschienen mit zentraler Bedientaste, mit Sichtfenstern zur Kontrolle des Blattanschlags.
- -L--System ermöglicht auch im unteren Blattbereich das Zeichnen oberhalb der Schiene.
- Ergonomisch geformter Griff mit -Stop-and-Go--Mechanik und Freilaufschaltung.
- Zusätzliche Blattklemme.
- Incl. Schrägsteller.
- Im Kunststoffkoffer.
- Format/Größe: DIN A3
Weitere Informationen: | | Besonderheiten: | L-System, ermöglicht auch im unterern Blattsystem das Zeichnen | Bruttogewicht: | 1.708 kg | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | für Format: | A3 | Marke: | Aristo | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeichenbrett, Zeichenplatte, aristo zeichenplatte a3, reißbrett, zeichenbrett a3, Plus, Profi, Schnell, Schnell-Zeichenplatte, SchnellZeichenplatte, technisches, Zeichenartikel, Zeichentechnik, Zeichnen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 68,79* | € 89,62* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 73,64* | € 95,95* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 79,47* | € 106,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|