Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Locher 3,0mm mit Anschlagschiene schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Locher 3,0mm mit Anschlagschiene schwarz
Locher 3,0mm mit Anschlagschiene schwarz
Locher 3,0mm mit Anschlagschiene schwarz
Artikel-Nr.:
     467-KATA15717X
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     50080095
EAN/GTIN:
     4002432310340
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
  • Leitz Bürolocher NeXXt Metall, mit Anschlagschiene aus Kunststoff, Anschlagschiene mit farbiger Bedruckung und Fenster
  • mit transprarentem, rutschfestem Kunststoffboden (Abfallkasten), mit patentierter Griffmulde und ultra-scharfen Lochstempeln, auch für 4-fach Lochung geeignet
  • Stanzleistung/Blatt: 3 mm/30
  • Material: Metall
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Anschlagschiene:
ja
Anzahl der Lochsegmente:
2
Bruttogewicht:
0.417 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Lochabstand:
80 mm
Lochertyp:
Bürolocher
Marke:
Leitz
Material:
Metall
Stanzleistung:
3 mm
Zertifikate und Zulassungen:
GS-Prüfzeichen
Weitere Suchbegriffe: bürolocher leitz, bürolocher, 5008
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
579
1
€ 5,49*
ab € 6,49*
€ 9,57*
1
€ 5,50*
ab € 6,18*
€ 9,99*
1
€ 4,00*
ab € 7,11*
€ 10,37*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 7,08*
€ 10,38*
Lager 467
17
1
€ 5,87*
ab € 7,37*
€ 10,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
17270085
ab € 0,79*
Zubehör
Leitz
17290085
ab € 0,78*
Zubehör
Leitz
55020095
ab € 11,31*
Zubehör
Leitz
50380035
ab € 5,92*
Zubehör
Leitz
50081001
ab € 7,24*
Zubehör
Leitz
50080030
ab € 6,59*
Zubehör
Leitz
50080050
ab € 6,61*
Zubehör
Leitz
50080020
ab € 7,01*
Zubehör
Leitz
55050095
ab € 14,05*
Zubehör
Leitz
41970035
ab € 0,73*
Zubehör
Leitz
10155045
ab € 3,77*
Zubehör
Sharpie
2136596
ab € 3,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.