Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA143635 Herst.-Nr.: 187040 EAN/GTIN: 9556089770408 |
| |
|
| | |
| - Radiergummi 7070-40
- Kombiradierer
- Werkstoff: Kautschuk
- Produktverwendung: Radierung von Blei-und Farbstiften sowie Tinte
- Verwendung für Zeichnungsträger: Papier
- Kombi-Radierer aus Naturkautschuk. Optimale Radierergebnisse. Für Blei- und Farbstifte sowie Tinte.
- Typbezeichnung des Motivs: 7070-40
- Farbe: rot/blau
- Größe (B x H x L): 18 x 8 x 54 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 18 mm | Bruttogewicht: | 0.013 kg | Farbe: | rot/blau | Farbname: | rot/blau | Höhe: | 8 mm | Kombiradierer: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Länge: | 50 mm | Marke: | Faber Castell | Material: | Kautschuk | Verwendung für: | Blei- und Farbstifte |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 0,23* | € 0,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 0,23* | € 0,42* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,24* | € 0,44* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 0,26* | € 0,49* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 0,33* | € 0,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|