Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA095070 Herst.-Nr.: 750 EAN/GTIN: 4007735007508 |
| |
|
| | |
| - Gummibänder, Naturkautschuk
- Dehnfähig, spannkräftig, haltbar
- Spezifisch leicht, dadurch hohe Stückzahl
- Packung mit 50 g (ca 30 Stück)
- Farbe: rot
- Format 130 x 4 mm
Weitere Informationen: | | Breite: | 4 mm | Bruttogewicht: | 0.05 kg | Farbe: | rot | Farbname: | rot | Länge: | 130 mm | Marke: | Alco | Material: | Naturkautschuk | Packungsinhalt: | 50g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, 750, Band, Gummi, Gummi-Band, Gummi-Ring, Gummibänder, GummiRing, Gummiringe, Ring, Verpackungsgummi |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 0,54* | € 0,99* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,60* | € 1,05* | | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,30* | ab € 0,89* | € 1,48* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,95* | ab € 1,90* | € 3,09* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,95* | € 3,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,012* pro Gramm) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|