Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummibänder 130 x 4 mm, rot, 50 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/alc750_a1.jpg
images/web_details/alc750_a1.jpg
images/web_details/alc750_a02.jpg
Artikel-Nr.:
     273-ALC750
Hersteller:
     Albert
Herst.-Nr.:
     748
EAN/GTIN:
     4007735007508
Suchbegriffe:
Gummiband
Gummiring
alco gummibänder 50g rot
gummiband
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Format:
130 x 4 mm
Anreißer (Online):
Gummibänder 130 x 4 mm, rot, 50 g
Kurzbeschreibung (Online):
Gummibänder 130 x 4 mm, rot, 50 g
Ursprungsland:
TH
Grundpreis Inhalt:
0.050
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
KGM
Weitere Suchbegriffe: gummiband rot, Gummibänder, Gummi-Band, Gummi-Bänder, Kreuzband, Kreuzbänder, Gummikreuzbänder, Gummikreuzband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 273
€ 6,95*
ab € 0,46*
€ 0,84*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 0,61*
€ 1,06*
9 Tage
36
€ 6,99*
ab € 1,96*
€ 3,21*
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
1 Stück enthält 50 Gramm (ab € 0,0092* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.