Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Collegeblock A4 90g/qm kariert Einband blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Collegeblock A4 90g/qm kariert Einband blau
Collegeblock A4 90g/qm kariert Einband blau
Artikel-Nr.:
     467-KATA047195
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     8258C
EAN/GTIN:
     3329680082586
Suchbegriffe:
College Block
Collegeblock
Collegeblöcke
Kollegeblock
  • 80 Blatt Ringlochung, perforiert
  • Velin-Superqualität mit satiniertem und schneeweißem Papier
  • 90g/qm, holzfrei
  • Spezielle Glättung des Papiers für eine besonders angenehme und leichte Schriftführung
  • kariert
  • Farbe: blau
Weitere Informationen:
Art der Bindung:
Wire-O-Bindung
Blattanzahl:
80 Blatt
Blattformat:
A4
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.55 kg
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Höhe:
297 mm
Lineatur:
kariert
Lochung:
4-fach
Marke:
Clairefontaine
Papierfarbe:
weiß
Papiergewicht:
90 g/qm
Umweltzeichen:
PEFC
Zertifikat:
PEFC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 125 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.