Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA045402 Herst.-Nr.: 2051-L EAN/GTIN: 4001895853814 |
| |
|
| | |
| - Haftnotiz Mini Würfel.
- Flächenmasse des Papiers: 70 g/qm.
- Ausführung des Papiertyps: elementar chlorfrei gebleicht.
- Selbsthaftend, rückstandsfrei ablösbar, immer wieder sicher haftend.
- Größe (B x H x T) oder Format: 51 x 40 x 51 mm.
- Farbe: limone.
- Anzahl der Blätter: 400 Blatt.
Weitere Informationen: | | Blattanzahl: | 400 Blatt | Blattform: | eckig | Blattformat: | 51x51mm | Breite: | 51 mm | Farbe: | gelb | Farbname: | gelb | Länge: | 51 mm | Marke: | Post-it Notes | Material: | Papier | Packungsinhalt: | 400 Blatt | Papiergewicht: | 70 g/qm | Umweltzeichen: | PEFC | Zertifikat: | PEFC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, Memoblock, Notizzettel, Zettelkasteneinlagen, Zettelklotz, post-it haftnotiz, post-it marker, haftmarker 400 blatt, Hafti, Haftnotizzettel, Notes, Notizpapier |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 5,95* | ab € 2,31* | € 3,89* | | | | | | | | 1 | | pro Block | € 4,30* | ab € 2,31* | € 3,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Block | € 2,90* | ab € 2,38* | € 4,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Block | € 5,49* | ab € 2,47* | € 4,15* | | | | Lager 467 | | | | 1 | | pro Block | € 5,87* | ab € 2,48* | € 4,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Block enthält 400 Blätter (ab € 0,0062* pro Blatt) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|