Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Formularbuch Tagelohnbuch A5 quer selbstdurchschreibend VE=3x40 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Formularbuch Tagelohnbuch A5 quer selbstdurchschreibend VE=3x40 Blatt
Formularbuch Tagelohnbuch A5 quer selbstdurchschreibend VE=3x40 Blatt
Artikel-Nr.:
     467-KATA037595
Hersteller:
     Sigel
Herst.-Nr.:
     SD065
EAN/GTIN:
     4004360921780
Suchbegriffe:
Arbeitszeitnachweis
Stundenerfassung
Stundennachweis
Stundennachweis-Formular
  • Tagelohnzettel mit je zwei farbigen Kopien für den genauen Nachweis der Tagesleistung
  • Speziell für Bau und Handwerk
  • Exakte Auflistung von Arbeitsstunden, Arbeitsleistung und Material
  • Jedes Blatt mit Abheftlochung und ultra-feiner Microperforation für leichtes, sauberes Abtrennen
  • Formularbuch mit besonders haltbarer Spezial-Rückenleimung und integrierter Schreibunterlage zum Einklappen
Weitere Informationen:
Abheftlochung:
ja
Anzahl der Durchschläge:
2
Art der Bindung:
Klebebindung
Ausrichtung:
quer
Besonderheiten:
Abheftlochung
Blattanzahl:
40 Blatt
Blattformat:
A5
Breite:
210 mm
Bruttogewicht:
0.224 kg
Farbe der Durchschläge:
gelb, rosa
Formulartyp:
Lohn/Gehalt
Marke:
Sigel
selbstdurchschreibend:
ja
Weitere Suchbegriffe: Stundennachweis-Vordruck, sigel stundenerfassung din a 5, arbeitszeitnachweis, sigel stundenerfassung, Lohnabrechnung, Lohnbuch, Tagelohn, Tagelohnabrechnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 6,75*
€ 10,44*
2 Tage
36
€ 5,49*
ab € 6,82*
€ 10,48*
€ 5,50*
ab € 6,77*
€ 11,38*
Lager 467
36
€ 5,87*
ab € 7,67*
€ 11,75*
€ 4,95*
ab € 7,97*
€ 12,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
1 Stück enthält 40 Sätze (ab € 0,19175* pro Satz)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.