Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-KATA018876 Herst.-Nr.: 46901 EAN/GTIN: 0079916469010 |
| |
|
| | |
| - Plakatträger für Wandmontage, einseitige oder beidseitige Präsentation.
- Einfach Plakat in den Plakatträger schieben - fertig.
- Formate: 210 x 297 mm (BxH).
- Material: Plexiglas.
- Farbe: glasklar
- Format/Größe: DIN A4 quer
Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0.2500 kg | Farbe: | transparent | Marke: | Deflecto | Material: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Schilder-Klemmhalter, Schilder-Klemmschellen, Schilderhalter, Schilderklemme, Schilderklemmhalter, Schilderklemmschellen, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, tischprospekthalter, tischprospekthalter din a4, Bilderrahmen, Plakatrahmen, Set, Ständer, Ständer-Set, StänderSet |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 467 | | | | 1 | | € 5,87* | ab € 3,49* | € 5,21* | | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,74* | € 5,69* | | | | | | | | 12 | | € 4,00* | ab € 4,46417* | € 6,03917* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,50* | € 6,69* | | | | | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 5,15* | € 7,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|