Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fineliner 55 0,3mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fineliner 55 0,3mm rot
Fineliner 55 0,3mm rot
Artikel-Nr.:
     467-KATA013925
Hersteller:
     edding
Herst.-Nr.:
     4-55002
EAN/GTIN:
     4004764338696
Suchbegriffe:
Feinliner
Feinschreiber
Fine-Liner
Fineliner
  • Fineliner edding 55 finepen
  • Metallgefasste Kunststoffspitze
  • Lichtbeständige Tinte auf Wasserbasis
  • Tintenfarbige Kunststoff-Clipkappe und schwarz-weiss gestreifter Kunststoffschaft
  • Strichstärke: 0,3 mm
  • Schreibfarbe: rot
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.0106 kg
Farbe:
rot
Kappenmodell:
ja
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Edding
Mine versenkbar:
nein
Schaftfarbe:
schwarz/weiß
Schreibfarbe:
rot
Stiftart:
Fineliner
Strichbreite:
0,3 mm
wasserfest:
nein
Weitere Suchbegriffe: fineliner rot, feinschreiber, 55, Fasermaler, Faserstift, Filzmaler, Filzstift, Malstift
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 0,75*
€ 1,37*
1 Tag
52
1
€ 5,49*
ab € 0,78*
€ 1,40*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 0,82*
€ 1,48*
1
€ 6,95*
ab € 0,80*
€ 1,49*
Lager 467
52
1
€ 5,87*
ab € 0,82*
€ 1,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding
4-1200002
ab € 0,47*
Ähnlich
edding
4-1300002
ab € 0,56*
Ähnlich
edding
4-1340002
ab € 0,85*
Ähnlich
edding
4-180003002
ab € 1,94*
Ähnlich
edding
4-2185002
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.