Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 467-KATA002681 Herst.-Nr.: 8825-1 EAN/GTIN: 4006381186544 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - Tintenfeinschreiber STABILO point 88
- metallgefasste Spitze, 0,4 mm
- Tinte auf Wasserbasis, lichtbeständig
- kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen
- Mit ventilierter Kappe
- Sechskantoptik
- aufsteckbare Kappe in Schreibfarbe
- Schaftfarbe: Orange mit weißen Streifen
- Strichstärke: 0,4 mm
- Schreibfarbe: Sortiert
- Packungsart /-inhalt: Etui mit allen Farben
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung der Griffzone: | Griffzone aus Kunststoff | Bruttogewicht: | 0.20778 kg | Clip vorhanden: | nein | Farbe: | sortiert | Kappenmodell: | ja | konfliktmaterialfrei: | ja | Marke: | Stabilo | Mine versenkbar: | nein | Packungsinhalt: | 25 Stück | Schaftfarbe: | orange/weiß | Schreibfarbe: | sortiert | Stiftart: | Fineliner | Strichbreite: | 0,4 mm | wasserfest: | nein |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, feinliner-set stabilo, feinliner set, 8825, Faserschreiber, Faserzeichner, Feinliner, Feinschreiber, Fineliner, Schreibgerät, Tintenzeichner |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 467 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,87* | ab € 10,46* | € 15,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,16* | ab € 11,03* | € 16,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 11,50* | € 17,61* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 12,64* | € 19,45* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 467 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Etui enthält 25 Stück (ab € 0,4184* pro Stück) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 467 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 467 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|