Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1921111 Herst.-Nr.: 1921111 EAN/GTIN: 4026631044219 |
| | |
|
| | |
| - Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.
- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by-Modus durch das intelligente Steuerungskonzept EcoSmart.
- Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
- Das Sicherheitselement mit CD-Eingabeöffnung verhindert unbeabsichtigten Einzug und dient als Splitterschutz bei der Vernichtung von CDs etc.
- Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.
- Die Nutzung eines separaten Auffangbeutels ermöglicht die sortenreine Trennung des Schnittguts.
- Der Aktenvernichter verfügt über einen robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Lichtschranke | Auffangbehältervolumen: | 130 l | Breite: | 618 mm | CD-Vernichtung: | ja | Eingabebreite: | 400 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Feinstaubfilter vorhanden: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff/Holz | Gerätegewicht: | 48.1 kg | Höhe: | 870 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | HSM | Motorleistung: | 590 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Schneidleistung: | 35-37 Blatt | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittbreite: | 5.8 mm | Schnittgröße: | 5.8 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Tiefe: | 525 mm | Umweltzeichen: | Blauer Engel | Zertifikat: | Blauer Engel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Großbüro Aktenvernichter, Großbüro Shredder, Großmengen Shredder, Großmengen-Aktenvernichter, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, cd aktenvernichter hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 2, Reißwolf, Schriftgutvernichter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 739,58* | € 791,53* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 765,67* | € 810,40* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 779,67* | € 831,96* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 857,70* | € 914,32* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 849,86* | € 917,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|