Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSM Aktenvernichter SECURIO B35, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702173)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HSM Aktenvernichter SECURIO B35, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702173)
HSM Aktenvernichter SECURIO B35, Streifenschnitt: 5,8 mm (1702173)
Artikel-Nr.:
     505-1702173
Hersteller:
     HSM
Herst.-Nr.:
     1921111
EAN/GTIN:
     4026631044219
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
HSM Aktenvernichter SECURIO B35, Streifenschnitt: 5,8 mm
Schnittleistung: 35-37 Blatt (80 g/qm), Sicherheitsstufe:
P-2/O-2/T-2/E-2, Eingabebreite: 400 mm, Auffangvolumen:
130 Liter, zerkleinert auch CDs, Kredit- und Kundenkarten
Maße: (B)620 x (T)525 x (H)870 mm, Gewicht: 48,1 kg
(1921111)

Schutzkontaktstecker - für CH inkl. Fixadapter

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,23*
€ 790,59*
Frei Haus
ab € 765,21*
€ 809,19*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 779,01*
€ 830,63*
11 Tage
unbekannt
€ 2,90*
ab € 818,20*
€ 861,37*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 859,10*
€ 912,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 830,63*
€ 988,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,12*
€ 977,13
pro Stück
ab 4 Stück
€ 816,26*
€ 971,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,98*
€ 955,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 800,11*
€ 952,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,79*
€ 942,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 779,01*
€ 927,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.