Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1900111 Herst.-Nr.: 1900111 EAN/GTIN: 4026631035583 |
| | |
|
| | |
| - Klein, schick und sicher. Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement.
- Die hochwertigen Materialien und die bewährte Qualität garantieren Sicherheit und Langlebigkeit.
- Die gehärteten Stahl-Schneidwellen sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.
- Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom.
- Der Aktenvernichter ist für die langlebige Konstruktion, den geringen Energiebedarf und die Verwendung von umweltschonenden Materialien mit dem Blauen Engel ausgezeichnet.
- Der automatische Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau. Kurzzeitig steht für das Lösen von Papierstaus mehr Leistung zur Verfügung.
- Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.
- Zum Entleeren des Auffangbehälters kann das Gehäuseoberteil einfach abgenommen werden, eine praktische Griffmulde erleichtert die Handhabung.
- Staubemission wurde durch ein unabhängiges Institut geprüft: Die Nutzung direkt am Arbeitsplatz ist unbedenklich.
- Durch das Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Schaltwippe | Auffangbehältervolumen: | 25 l | Breite: | 366 mm | CD-Vernichtung: | nein | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 225 mm | Einsatzort: | Schreibtisch | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gerätegewicht: | 4 kg | Geräuschpegel (Leerlauf): | 55 dB | Höhe: | 455 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | HSM | Motorleistung: | 300 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Schneidgeschwindigkeit: | 0.044 m/s | Schneidleistung: | 13-15 Blatt | Schnittart: | Streifenschnitt | Schnittbreite: | 3.9 mm | Schnittgröße: | 5,8 mm | Sicherheitsstufe: | 2 | Sicherheitsstufe E (DIN 66399): | E-2 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-2 | Sicherheitsstufe T (DIN 66399): | T-2 | Tiefe: | 238 mm | Umweltzeichen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikate und Zulassungen: | GS-Prüfzeichen | Zertifikat: | GS-Prüfzeichen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch Aktenvernichter, Schreibtisch Shredder, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter hsm, großmengen shredder, 1900, C16, Home, Home-Office-Aktenvernichter, HomeOfficeAktenvernichter, Kleinakten, Kleinakten-Reißwolf, Kleinakten-Shredder, KleinaktenReißwolf, KleinaktenShredder, Kleinaktenvernichter, Office, Office-Aktenvernichter, OfficeAktenvernichter, Reißwolf, Securio |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,11* | € 162,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 137,51* | € 166,73* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 136,51* | € 168,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,99* | ab € 139,26* | € 169,68* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 144,18* | € 173,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|