Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-HSM_1855121 Herst.-Nr.: 1855121 EAN/GTIN: 4026631057905 |
| | |
|
| | |
| - Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter mit kraftvollem und leisem Schneidwerk garantiert Ihnen Datensicherheit im Dauerbetrieb für ganze Büroabteilungen
- Geeignet für bis zu 15 Personen
- Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligenDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung
- Intuitive Bedienung und Menüführung über das hochauflösende Touchdisplay
- Sehr energiesparend durch Stand-by und Abschalt-Automatik
- Intelligente Behebung von Papierstau
- Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig
- Hochwertige Materialien und Qualität -Made in Germany- für Sicherheit und Langlebigkeit
- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl
- Partikelschnitt mit integriertem automatischem Öler, für konstant hohe Schnittleistung
- Der kraftvolle Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp
- Mobil auf Rollen fahrbar
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels
- Tastensperre verhindert unbeabsichtigte Nutzung
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
Weitere Informationen: | | Anschlussspannung: | 230 V | Art der Betätigung des Schneidwerks: | Start-/Stopp-Automatik | Auffangbehältervolumen: | 145 l | Breite: | 580 mm | Bruttogewicht: | 76 kg | CD-Vernichtung: | nein | Disketten-Vernichtung: | nein | Eingabebreite: | 330 mm | Einsatzort: | Abteilung | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | Festplatten-Vernichtung: | nein | Gehäusefarbe: | weiß | Gehäusematerial: | Kunststoff | Gerätegewicht: | 68 kg | Geräuschpegel (Leerlauf): | 55 dB | Höhe: | 1020 mm | Kreditkarten-Vernichtung: | ja | Marke: | HSM | Motorleistung: | 1000 W | Netzfrequenz: | 50 Hz | Papier-Vernichtung: | ja | Partikellänge: | 11 mm | Schneidleistung: | 13 Blatt | Schnittart: | Partikelschnitt | Schnittbreite: | 0.78 mm | Schnittgröße: | 0,78x11 mm | Sicherheitsstufe: | VAA060 | Sicherheitsstufe F (DIN 66399): | F-3 | Sicherheitsstufe P (DIN 66399): | P-6 | Tiefe: | 550 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schneidblock-Öl, Schneidwalzen-Öl, Akten-Vernichter, Aktenschredder, Aktenvernichter, Aktenvernichter Gesamtsortiment, Reisswolf, Schredder, Shredder, alle Aktenvernichter, aktenvernichter-öl hsm, großmengen shredder, aktenvernichter sicherheitsstufe 6, Abteilungsaktenvernichter, Arbeitsplatz, Arbeitsplatz-Aktenvernichter, Arbeitsplatzaktenvernichter |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.375,63* | € 2.454,46* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.408,73* | € 2.497,41* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2.401,14* | € 2.511,59* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.436,50* | € 2.511,59* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 2.573,16* | € 2.688,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|